Freză la 90° MFWN 50/3 mm

Cod articol: 225600 50/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 8 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă WNMU 0806..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225600 50/3
EAN / GTIN 4960664647392
Număr producător THN04650

Descriere

Execuţie:

Scule cu plăcuţe amovibile bilaterale. Combinaţie formată din unghiul de aşezare, execuţia canalelor de aşchii, precum şi geometria şi unghiul de tăiere al plăcuţelor amovibile pentru asigurarea unei rate de aşchiere, a unei evacuări a aşchiilor şi a unei durabilităţi deosebite, a unei forţe de aşchiere reduse precum şi pentru o rentabilitate ridicată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături