{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225600 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647408 | |
Număr producător | THN04651 |