Şurub de strângere

Cod articol: 229700
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
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
Acţionare TX15
Filet M5
Lungime L 14 mm
Moment de strângere 4,2 Nm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 229700
EAN / GTIN 4960664602827
Număr producător TPC01948

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurub de strângere

Şurub de strângere

La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
3,73 €
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat
3,46 €
Acţionare TX15 TX25
Moment de strângere 4,2 Nm 7,2 Nm
Filet M5 M5
Lungime L 14 mm 15 mm
Tip produs Şurub Şurub

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături