{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 8 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225615 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647699 | |
Număr producător | THN04702 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MFWN 100/7 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
727,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
591,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 50 | 50 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 | 100 |