{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 70 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 134 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | |
Pană de fixare | 229720 | |
Şurub pentru pană de fixare | 229721 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 223300 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664732760 | |
Număr producător | THN08108 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 125/12mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.041,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
784,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
929,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
1.191,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
840,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | nu | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Unghi de reglare κ | 70 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |