Freză frontală la 70° MFK 100/10 mm

Cod articol: 223300 100/10
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 70
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 100 mm
    Număr de dinţi Z 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 70 grad
    Răcire interioară nu
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    ⌀ exterior maxim Dmax 109 mm
    Lungimea totală Lges 63 mm
    ⌀ orificiu prindere 32 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1106
    Pană de fixare 229720
    Şurub pentru pană de fixare 229721
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 223300 100/10
    EAN / GTIN 4960664732746
    Număr producător THN08104

    Descriere

    Execuţie:

    Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic şi foarte mic pentru productivitate maximă la aşchierea fontei.

    Avantaj:

    • Prelucrare economică şi stabilă mulţumită plăcuţelor amovibile pentagonale cu 10 tăişuri.
    • Forţe reduse de aşchiere datorită designului echilibrat al sculei şi unghiului mare de aşezare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături