Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 160/22mm

Cod articol: 223300 160/22
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Număr de dinţi Z: 22
  • Unghi de reglare κ: 70
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 160 mm
Număr de dinţi Z 22
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 70 grad
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
⌀ exterior maxim Dmax 169 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1106
Pană de fixare 229720
Şurub pentru pană de fixare 229721
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 223300 160/22
EAN / GTIN 4960664732791
Număr producător THN08114
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Execuţie:

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic şi foarte mic pentru productivitate maximă la aşchierea fontei.

Avantaj:

  • Prelucrare economică şi stabilă mulţumită plăcuţelor amovibile pentagonale cu 10 tăişuri.
  • Forţe reduse de aşchiere datorită designului echilibrat al sculei şi unghiului mare de aşezare.