{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 250 mm | |
Număr de dinţi Z | 24 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 70 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 259 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | |
Pană de fixare | 229720 | |
Şurub pentru pană de fixare | 229721 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 223300 250/24 | |
EAN / GTIN | 4960664732821 | |
Număr producător | THN08120 |