{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 70 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 89 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | |
Pană de fixare | 229720 | |
Şurub pentru pană de fixare | 229721 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 223300 80/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732739 | |
Număr producător | THN08102 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză frontală la 70° MFK 80/10 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
786,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
760,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 |
⌀ orificiu prindere | 27 | 27 |
⌀ exterior maxim Dmax | 89 | 88,2 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
⌀ tăişului DC | 80 | 80 |
Unghi de reglare κ | 70 | 45 |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |