{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 70 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 109 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | |
Pană de fixare | 229720 | |
Şurub pentru pană de fixare | 229721 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 223300 100/14 | |
EAN / GTIN | 4960664732753 | |
Număr producător | THN08106 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 100/14mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.076,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
993,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 14 | 14 |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală Lges | 63 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm |
Unghi de reglare κ | 70 grad | 45 grad |