{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Lungimea totală Lges | 160 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 33 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,52 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221950 20/3L | |
EAN / GTIN | 4960664741434 | |
Număr producător | THN07654 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 20/3L mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
313,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 80 | 80 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 20 | 20 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 20 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 | 38 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,3 | 12,4 |