{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,35 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221950 16/2L | |
EAN / GTIN | 4960664741427 | |
Număr producător | THN07652 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 16/2L mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
262,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
225,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 15 | 20 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
⌀ tăişului DC | 16 | 16 |
⌀ cozii Ds h6 | 16 | 16 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 | 30 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,35 | 2,39 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |