{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 57 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,74 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 23,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221950 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741335 | |
Număr producător | THN07604 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/5mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
341,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
370,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25 mm | 26 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |