{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea totală Lges | 140 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,05 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221950 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741304 | |
Număr producător | THN07601 |