Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 25/4Lmm

Cod articol: 221950 25/4L
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 18 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Lungime activă L1 100 mm
Lungimea totală Lges 180 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 43 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,05 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de reglare κ 15 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221950 25/4L
EAN / GTIN 4960664741441
Număr producător THN07656