LOGU 030310 ER-GM S

Cod articol: 221976 S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOGU 030310 ER-GM
Tip S
Rază la colţ 1 mm
Categorie CA6535
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221976 S
EAN / GTIN 4960664741656
Număr producător TMA04200

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 4 muchii aşchietoare. Execuţia convexă a muchiilor aşchietoare ale plăcuţei amovibile asigură pătrunderea uşoară a muchiei aşchietoare în material.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.