{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 57 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,74 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 23,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Număr producător | THN07522 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 32/5 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
341,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
489,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Răcire interioară | da | da | da |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 25 | 19 | 26 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,74 | 0,95 | 0,82 |