{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | LOGU 030310 ER-GM | |
Tip | GG | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Categorie | PR1510 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 1,6 mm | |
Avans fz per dinte | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221974 GG | |
EAN / GTIN | 4960664741625 | |
Număr producător | TLA04200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2.627 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
906 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1 | 0,8 | 0,8 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | LOGU 030310 ER-GM | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | PR1510 | HB7710 | HB7710 |
Tip | GG | GG | GG |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |