Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 35/6mm

Cod articol: 221960 35/6
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 35 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 28 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 63 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 68 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,65 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 26,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221960 35/6
EAN / GTIN 2050001929952
Număr producător TX781474