Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 80/6 mm

Cod articol: 221908 80/6
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 53 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 3,5 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 133 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 158 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,38 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 52,3 mm
Dimensiune plăcuţă amovibilă 16
Plăcuţă amovibilă compatibilă XE.. 1605
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229920 (TP20; 7,6Nm)
Unghi de reglare κ 16 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221908 80/6
EAN / GTIN 4059782503533
Număr producător 5667006

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături