{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 223 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 248 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,21 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 97,3 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XE.. 1605 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Număr producător | 5661028 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 125/10 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
1.234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
472,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
742,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 | 40 | 40 |
Răcire interioară | da | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 | 125 | 125 |
⌀ D3 | 98 | 113 | 113 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 223 | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |