{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 83 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 30,3 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221908 52/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505391 | |
Număr producător | 5656728 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 52/3 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
558,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
262,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 40 | 40 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | XDM.120516 |
⌀ D3 | 31 | 36 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 83 | 88 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 | 1,42 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |