{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDLT120508-ER-D41 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Tip | UNI | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | X500 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 2,5 mm | |
Avans fz per dinte | 0,15 mm - 1 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221938 12 | |
EAN / GTIN | 4059782506138 | |
Număr producător | 5653930 |