X.LT...ER-D41 06 mm

Cod articol: 221938 06

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,70 € / buc.
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XPLT060308-ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Tip UNI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie X500
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,37 mm
Avans fz per dinte 0,15 mm - 1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221938 06
EAN / GTIN 4059782505988
Număr producător 5654397

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.