{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 39 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,87 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XP.. 0603 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221905 25/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503496 | |
Număr producător | 5667023 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 25/4 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
442,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
284,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M12 | M12 |
Lungimea totală Lges | 35 | 35 |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,87 | 1,15 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13,2 | 17,4 |