{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 43 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 63 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,85 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 20,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Număr producător | 6025562 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 42/4 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
408,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
335,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
373,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ D3 | 21 | 30 | 32 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 | 82 | 82 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,85 | 1,25 | 1,16 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |