Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 25/3L mm

Cod articol: 221905 25/3L
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 10 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M12
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 35 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,55 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 0904
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229917 (T15; 2,1 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221905 25/3L
EAN / GTIN 4056544196422
Număr producător 6024361

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături