Plăcuță amovibilă pentru frezare X.LT...ER-D411, pentru freză de avans mare, X500, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 09mm

Cod articol: 221930 09
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,18 € / buc.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT090412-ER-D411
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Tip INOX; Ti
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie X500
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,27 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm - 1,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 221930 09
Copiaţi
EAN / GTIN 4059782505865
Copiaţi
Număr producător 5655172
Copiaţi
Producător Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
230
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
180
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
140
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
200
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
170
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
60
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături