{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 133 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 50 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 293 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 318 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,15 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 132,3 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XE.. 1605 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221908 160/12 | |
EAN / GTIN | 4059782503854 | |
Număr producător | 5665957 |