{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 83 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 30,3 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221908 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058576 | |
Număr producător | 5656383 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 52/5mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
659,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
392,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Unghi de reglare κ | 12 grad | 9 grad | 16 grad |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
⌀ tăişului DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | 0,48 grad | 0,92 grad |