X.LT...ER-D41 16 mm

Cod articol: 221935 16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    38,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    32,30 € / buc.
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XELT160512-ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 16
Tip UNI
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie SP6519
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 4,18 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221935 16
EAN / GTIN 4059782506169
Număr producător 5653140

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
185
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături