{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XELW160512-SR-DD | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 16 | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | X400 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 4,18 mm | |
Avans fz per dinte | 0,2 mm - 1,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221925 16 | |
EAN / GTIN | 4059782506107 | |
Număr producător | 5653967 |