X.LT..ER-D41 16 mm

Cod articol: 221927 16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    36,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    30,70 € / buc.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XELT160512-ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 16
Tip ST1400
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie SC6525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 4,18 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221927 16
EAN / GTIN 4059782505926
Număr producător 5655104

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
155
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.