X.LT..ER-D41 12 mm

Cod articol: 221927 12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,50 € / buc.
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT120508-ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SC6525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,5 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221927 12
EAN / GTIN 4059782506282
Număr producător 5652729

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
155
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.