{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 63 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,2 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 42,97 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | |
Unghi de reglare κ | 17 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Denumirea producătorului | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 221106 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393354 | |
Număr producător | 3336686 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED Freză cu avans mare 32/5
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
454,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
482,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 56,6 mm | 51 mm |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 42,97 mm | 18 mm |
Serie | LOGIQ4FEED | FeedKing |