{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 99 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,7 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 73,66 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | |
Unghi de reglare κ | 17 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Denumirea producătorului | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Număr producător | 3366530 |