{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 49 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,8 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28,64 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | |
Unghi de reglare κ | 17 grad | |
Denumirea producătorului | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 221100 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392777 | |
Număr producător | 3336675 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă cilindrică, ⌀ DC / număr de dinți Z: 25/4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
389,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
332,69 €
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 60 mm | 100 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 49 mm | 48 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 28,64 mm | 17,4 mm |
Tip produs | Freză de copiat | Freză de copiere |