LOGIQ4FEED Freză cu avans mare 20/3

Cod articol: 221100 20/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie LOGIQ4FEED
    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    ⌀ D3 12,6 mm
    Lungime activă L1 50 mm
    Lungimea totală Lges 140 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 32,6 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 39 mm
    Frezare circulară a găurii ap 0,8 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,7 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 19,08 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU040310..
    Unghi de reglare κ 17 grad
    Denumirea producătorului FFX4 ED20-3-050-C20-04
    Tip produs Freză de copiat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 221100 20/3
    EAN / GTIN 7291075392753
    Număr producător 3336673

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

    Piese de schimb:

    Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături