{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 137,3 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213555 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953667 | |
Număr producător | 213555 125/10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut 45° Freză frontală ultraperformantă 125/10 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
764,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
813,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
946,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ orificiu prindere | 40 | 40 | 40 |
Lungimea totală Lges | 63 | 63 | 63 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 | 125 | 125 |