{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 92 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,92 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 37,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Număr producător | 212812 52/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 52/5 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
392,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
396,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
Răcire interioară | da | da | da |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 92 | 88 | 94 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 | 102 | 102 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,92 | 0,48 | 0,87 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |