{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDMT090416ZDSR | |
Tip | ST400 | |
Categorie | HB4030 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 1,2 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Rază de programare la ap max | 3 mm | |
Avans fz per dinte | 1,1 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 4.76 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212866 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197943125 | |
Număr producător | 212866 ST1400 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |