XDMT090416ZDSR, HB4020, Tip: ST900

Cod articol: 212860 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,40 € / buc.
La cerere
În stoc
2.047 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMT090416ZDSR
Tip ST900
Categorie HB4020
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1,3 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 1,1 mm
Grosimea plăcuţei S 4.76 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212860 ST900
EAN / GTIN 4045197943118
Număr producător 212860 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max