XDMT090416ZDSR, HB415, Tip: UNI

Cod articol: 212885 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,40 € / buc.
La cerere
În stoc
667 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMT090416ZDSR
Tip UNI
Categorie HB415
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1,2 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Grosimea plăcuţei S 4.76 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212885 UNI
EAN / GTIN 4045197943163
Număr producător 212885 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max