{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,68 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 20,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212807 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939067 | |
Număr producător | 212807 35/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 35/3 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
334,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
355,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | XDM.090416 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 35 | 35 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,68 | 1,68 |