{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 28 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Lungime activă L1 | 39 mm | |
Lungimea totală Lges | 95 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 44 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,56 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212807 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939036 | |
Număr producător | 212807 28/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 28/2 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
273,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
292,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 39 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | XDM.090416 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 28 mm | 28 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,56 grad | 2,56 grad |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |