{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 52 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,97 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 17,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212807 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939050 | |
Număr producător | 212807 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 32/3 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
319,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
345,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Lungime activă L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unghi de reglare κ | 16 grad | 90 grad | 15 grad |
Lungimea totală Lges | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |