{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 13 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 7,5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Lungime liberă | 13 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523426 | |
Număr producător | 210360 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cap de frezare pentru copiere 10 mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
72,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
64,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
72,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Suport recomandat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
⌀ de tăiere D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare | Plăcuţă pentru frezare | Plăcuţă pentru frezare |