Dorn cilindric fără răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru ⌀ capului de filetat D: 10mm

Cod articol: 210555 10
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Pentru ⌀ capului de filetat D 10 mm
Suport Coadă Weldon
⌀ cozii Ds 16 mm
⌀ exterior d1 9,8 mm
Lungimea totală L 75 mm
Lungime utilă L1 24 mm
Moment de strângere recomandat 5 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210555 10
EAN / GTIN 4045197522634
Număr producător 210555 10

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături