Cap de frezare pentru finisare, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Cod articol: 210340 10
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghiul elicei: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ de tăiere D 10 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 50 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 18 mm
Lungimea tăişului L2 12,5 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210340 10
EAN / GTIN 4045197523341
Număr producător 210340 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cap de frezare pentru finisare, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Cap de frezare pentru finisare, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
73,60 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
75,20 €
Număr de dinţi Z 6 6
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Suport recomandat GARANT TopCut GARANT TopCut
Lungimea tăişului L2 12,5 mm 12,5 mm
Direcţia de aşchiere orizontal Orizontal
⌀ de tăiere D 10 mm 10 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare Plăcuţă pentru frezare

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături