Suport 90°, cilindric cu RI lung, Tip: 10

Cod articol: 239745 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Răcire interioară da
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Recomandat pentru ⌀ găurii străpunse 10 mm - 12,7 mm
Recomandat pentru ⌀ găurii înfrundate 14 mm - 16,2 mm
Lungimea totală L 120 mm
Lungime utilă L1 65 mm
⌀ cozii DS h6 16 mm
Moment de strângere recomandat 5 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Număr producător 239745 10

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile CN, cu ⌀ precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele hidraulice sau de mare precizie, pentru precizie şi siguranţă a procesului foarte ridicate.

Notă:

Ţineţi cont de mărimea de prindere a suportului şi de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550210582 şi Cod 212000.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături